Faac - paire de photocellules xp30b bus inox - 7851061

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - paire de photocellules xp30b bus inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 30000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195026061

Réf. Sonepar

00192851061

Réf. Fournisseur

7851061

Réf. Commerciale

Faac

distance de commutation assignée:

30000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP54

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

13.5 °

distance de détection max.:

30000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

largeur du capteur:

55.4 mm

hauteur du capteur:

78.4 mm

longueur du capteur:

21.5 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

paire de photocellules xp30b bus inox murale ou encastrable, en saillie ou sur colonnette - portee 30m, bus 2easy, a 2 fils non polarises 24v - possible d'installer jusqu'a 16 paires sur la même installation