Faac - recepteur 433mhz 1canal - 787741

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - recepteur 433mhz 1canal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195012804

Réf. Sonepar

00192787741

Réf. Fournisseur

787741

Marque

Faac

mode de pose:

autre

couleur:

autre

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

autre

modulation:

AM

recepteur 433mhz 1canal