fin de vie

Faac - recepteur rp 868 slh - 787730

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - recepteur rp 868 slh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195012781

Réf. Sonepar

00192002021

Réf. Fournisseur

787730

Réf. Commerciale

Faac

mode de pose:

autre

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

autre

matériau:

autre

type de fixation:

autre

modulation:

AM

nombre de commandes:

1

fréquence radio:

868 MHz

recepteur rp 868 slh