Faac - tm2 x r recepteur deporte - 145504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage par tube
couleur - blanc
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
adapté à un bouton d'impulsion - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electroniques pour T Mode radio
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195049022
Réf. Sonepar
00192504902
Réf. Fournisseur
145504
Marque
Faac
mode de pose:
montage par tube
couleur:
blanc
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Oui
matériau:
plastique
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
récepteur permettant de transformer un moteur filaire en radio. Ne pas oublier d'y associer un émetteur (145421 ou 145423). Compatible avec les gammes volets roulants et volets battants


