Faac - tm2 x tw-1 emetteur mural - 145405

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - tm2 x tw-1 emetteur mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 1

  • contact à poussoir radio encastré - Oui

  • contact à poussoir radio en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires electroniques pour T Mode radio

Voir tous les produits de cette série

EAN

8055195049138

Réf. Sonepar

00192504913

Réf. Fournisseur

145405

Réf. Commerciale

Faac

fréquence radio:

433 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

1

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

tm2 x tw-1 emetteur mural

Les Atouts de l'article:

emetteur mural tm2 x tw-1 canal