Faac - trendykit act 24v integral - 104420146

FAAC FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195035094

Réf. Sonepar

00192420146

Réf. Fournisseur

104420146

Réf. Commerciale

Faac

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2500 mm

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

DC

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

868 MHz

avec émetteur manuel:

Oui

avec armoire de commande:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

avec récepteur radio:

Oui

puissance:

250 W

trendykit act 24v integral

Les Atouts de l'article:

Le kit comprend : - 2 opérateurs FAAC 413 24V - 1 armoire de gestion E024S - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante XLED 230-115-24V - 1 paire de photocellules orientables XP20BD