Faac - xl24 - feux clignotant 24v - 410017

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - xl24 - feux clignotant 24v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • tension assignée à CA 60 Hz - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8055195008487

Réf. Sonepar

00192000679

Réf. Fournisseur

410017

Réf. Commerciale

Faac

tension assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

tension assignée CC:

24...24 V

type de tension:

DC

tension assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse:

LED

xl24 - feux clignotant 24v