Faac - xled - feux clignotant 230-115-24v avec antenne 433 / 868 mhz - 410029

FAAC FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée à CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension assignée à CA 60 Hz - 115...115 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8055195043051

Réf. Sonepar

00192504305

Réf. Fournisseur

410029

Réf. Commerciale

Faac

tension assignée à CA 50 Hz:

115...115 V

tension assignée CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

mode de pose:

montage en saillie

tension assignée à CA 60 Hz:

115...115 V

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED

xled - feux clignotant 230-115-24v avec antenne 433 / 868 mhz

Les Atouts de l'article:

Lampe clignotante XLED 230V OU 115V OU 24V, équipée de 40 LED pour assurer la visibilité même au milieu de la journée.