Faro - Accessoire Bar Nassau Marron 91 Cm IP classe I - 33479

CopieCopie
Faro - Accessoire Bar Nassau Marron 91 Cm IP classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • longueur d’encastrement - 910 mm

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776096103

Réf. Sonepar

04917609610

Réf. Fournisseur

33479

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

marron

longueur d’encastrement:

910 mm

nombre de pôles:

9

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1300mm 50/60Hz IP 44 classe I 220V-240V hauteur: 390mm longueur: 1300mm profondeur:1300mm