Faro - Accessoire tige d'extention 1000mm Ø21 marron pour Typhoon - 34105

CopieCopie
Faro - Accessoire tige d'extention 1000mm Ø21 marron pour Typhoon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776350038

Réf. Sonepar

04917635003

Réf. Fournisseur

34105

Réf. Commerciale

Faro

Cette tige d'extention a une longueur de 1000mm, un diamètre de Ø21 et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Lantau DC.

Les Atouts de la gamme:

TYPHOON M est un ventilateur de plafond avec moteur DC conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6m². Ce ventilateur est conforme à la norme IP44 et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les parties métalliques sont traitées contre la corrosion. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.