Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Accessoire tija 500mm Ø26 noir pour Amelia - 3T052205

CopieCopie
Faro - Accessoire tija 500mm Ø26 noir pour Amelia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776365643

Réf. Sonepar

04917636564

Réf. Fournisseur

3T052205

Réf. Commerciale

Faro

Bande LED 15W 160LEDM IP66 4000K CRI80

Les Atouts de la gamme:

la gamme de ventilateur AMELIA est un ventilateur qui a été conçu par Héctor Serrano, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. . Ce ventilateur possède la fonction inverse, ce qui vous permet de l'utiliser également en hiver pour améliorer l'efficacité de votre système de chauffage. Fonctionne avec une télécommande (incluse) et peut être installé sur des plafonds inclinés.