Faro - Aday-1 Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 6W 3000K IP54 IK 8 450lm class - 70644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 2
Degré de protection (NEMA) - 1
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776090910
Réf. Sonepar
04917609091
Réf. Fournisseur
70644
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
2
Degré de protection (NEMA):
1
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
Les Atouts de la gamme:
L'Applique ADAY moderne avec un faisceau de lumière inférieur et supérieur est idéale pour l’ éclairage de terrasses, jardins et zones de passage extérieures.