Faro - Agra Led Lampe Balise Rouille 2850-3050K COB LED 50/60Hz 9W 3000KIP 55 420lm cla - 70756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 2850...3050 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776034327
Réf. Sonepar
04917603432
Réf. Fournisseur
70756
Marque
Faro
puissance du système:
9 W
température de couleur:
2850...3050 K
type de luminaire:
borne lumineuse
Lampadaire avec une diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 100V-240V hauteur:650mm longueur: 108mm profondeur: 108mm


