Faro - Alo L Ventilateur blanc/bois DC SMART - 33728DCWP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776350731
Réf. Sonepar
04917635073
Réf. Fournisseur
33728DCWP
Réf. Commerciale
Faro
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés. Version Smart. Veuillez noter qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Ref. 34150-26, qui n'est pas inclus.
Les Atouts de la gamme:
ALO L est un ventilateur de plafond moderne fabriqué en acier et pâles en bois . Actionné par une télécommande (incluse). Ce ventilateur dispose de la fonction inverse et e adapté pas aux plafonds mansardés. Dispose de 3 vitesses réglables. Flux d’air: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
Les Atouts de la gamme:
ALO L est un ventilateur de plafond moderne fabriqué en acier et pâles en bois . Actionné par une télécommande (incluse). Ce ventilateur dispose de la fonction inverse et e adapté pas aux plafonds mansardés. Dispose de 3 vitesses réglables. Flux d’air: 129.29 m3 min / 4564 CFM.