Faro - Ami Led Plafonnier Blanche SMD LED 50/60Hz 15W 2700K IP 201200lm classe I 220V-2 - 63397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776087842
Réf. Sonepar
04917608784
Réf. Fournisseur
63397
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
42 mm
diamètre externe:
285 mm
Les Atouts de la gamme:
Éclairez votre intérieur avec ce plafonnier de style classique en aluminium et technologie LED, il est parfait pour éclairer uniformément les pièces.


