Faro - Ampoule G9 Led 3,5W 4000K 350Lm G9 50/60Hz 3W 4000K IP20 350lm classe I 220V-240 - 17444

CopieCopie
Faro - Ampoule G9 Led 3,5W 4000K 350Lm G9 50/60Hz 3W 4000K IP20 350lm classe I 220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776087460

Réf. Sonepar

04917608746

Réf. Fournisseur

17444

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

G9

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

Ampoule avec un diffuseur en verre ambre structure en Acier couleur diam.28mm E27 50/60Hz 6W 2700K CRI >=80 IP 20 550lm classe I 220V-240V hauteur:300mm longueur: 28mm profondeur: 28mm