Faro - Ampoule Gu10 9,5W 3000K GU10 9W 3000K IP 20 410lm classeII - 97691330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 410...410 lm
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776170490
Réf. Sonepar
04917617049
Réf. Fournisseur
97691330
Réf. Commerciale
Faro
Culot:
GU10
flux lumineux:
410...410 lm
puissance de la lampe:
9.5...9.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
Ampoule avec une diffuseur en verre structure en Acier couleur Blanc diam.50mm GU5.3 MR16 2400K IP 20 classe I hauteur: 20mm longueur: 50mm profondeur: 50mm