Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Ampoule Gu10 Led 7W 2700K 600Lm 120° GU10 50/60Hz 7W 2700KIP 20 560lm classe I22 - 17328

CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 Led 7W 2700K 600Lm 120° GU10 50/60Hz 7W 2700KIP 20 560lm classe I22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112476

Réf. Sonepar

04917611247

Réf. Fournisseur

17328

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Blanc diam.50mm GU10 50/60Hz 7W 4000K CRI >=80 IP 20 650lm classe I 220V-240Vhauteur: 55mm longueur: 50mm profondeur:50mm