Faro - Ampoule Mr16 Gu5.3 9,5W 2700K GU5.3 MR16 9W 2700K IP 20410lm classe III - 97690427

CopieCopie
Faro - Ampoule Mr16 Gu5.3 9,5W 2700K GU5.3 MR16 9W 2700K IP 20410lm classe III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 20410...20410 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - MR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170377

Réf. Sonepar

04917617037

Réf. Fournisseur

97690427

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

20410...20410 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

MR16

Ampoule en PC structure en Acier couleur GU5.3 MR16 source incluse 9W 3000K 95 IP 20 435lm classe III hauteur: 45mm longueur: 50mm profondeur:50mm