Faro - Ampoule Mr16 Gu5.3 9,5W 3000K GU5.3 MR16 9W 3000K IP 20435lm classe III - 97690430

CopieCopie
Faro - Ampoule Mr16 Gu5.3 9,5W 3000K GU5.3 MR16 9W 3000K IP 20435lm classe III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 20435...20435 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - MR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170414

Réf. Sonepar

04917617041

Réf. Fournisseur

97690430

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

20435...20435 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

MR16

Ampoule en PC structure en Acier couleur diam.49.9mm GU10 source incluse 7W 2700K 95 IP 20 390lm classe II 230V hauteur: 53.5mm longueur: 49.9mmprofondeur: 49.9mm