Faro - Ampoule Par38 E27 Led 12W Ip65 3000K 810Lm E27 50/60Hz 12W3000K IP 65 810lm clas - 17398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 810...810 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
température de couleur - 3000...3000 K
désignation de la lampe - PAR38
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776112742
Réf. Sonepar
04917611274
Réf. Fournisseur
17398
Marque
Faro
Culot:
E27
flux lumineux:
810...810 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
température de couleur:
3000...3000 K
désignation de la lampe:
PAR38
indice de protection (IP):
IP65
Ampoule avec un diffuseur en PC vert structure en Acier couleur diam.120mm E27 50/60Hz 10W 4000K IP 20 400lm classe I 220V-240V hauteur: 134mm longueur:120mm profondeur: 120mm


