Faro - Ampoule R7S 117 MM COB 8W 850 Lm 4000K - 17502

CopieCopie
Faro - Ampoule R7S 117 MM COB 8W 850 Lm 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776346680

Réf. Sonepar

04917634668

Réf. Fournisseur

17502

Marque

Faro

Ampoule R7S 117 MM COB 8W 850 Lm 4000K

Les Atouts de la gamme:

Cette ampoule R7S de 8W fournit 850 lumens de lumière blanche neutre (4000K). Sa technologie COB offre une distribution uniforme de la lumière.