Faro - Ampoule R7S 78 Mm Cob 4W 450Lm 2700K R7S 78mm 50/60Hz4W 2700K IP 20 450lmclasse - 17499

CopieCopie
Faro - Ampoule R7S 78 Mm Cob 4W 450Lm 2700K R7S 78mm 50/60Hz4W 2700K IP 20 450lmclasse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 800 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776187634

Réf. Sonepar

04917618763

Réf. Fournisseur

17499

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

R7s

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

diffuseur en verre structure en couleur diam.50mm COB LED 12W 2700K 90 IP 20 930lm classe III hauteur: 50mm longueur: 70mm profondeur: 50mm