Faro - Ampoule R7S 78 MM COB 4W 850Lm 4000K - 17503

CopieCopie
Faro - Ampoule R7S 78 MM COB 4W 850Lm 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776346703

Réf. Sonepar

04917634670

Réf. Fournisseur

17503

Marque

Faro

Ampoule R7S 78 MM COB 4W 850Lm 4000K

Les Atouts de la gamme:

Cette ampoule R7S de 4W offre 500 lumens de lumière blanche neutre (4000K). Idéale pour un éclairage polyvalent.