Faro - Ampoule R7S Cob 8W 2700K R7S 118mm 50/60Hz 8W 2700K IP20 800lm classe I 220V-240 - 17497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
puissance de la lampe - 8...8 W
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 800 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776166271
Réf. Sonepar
04917616627
Réf. Fournisseur
17497
Marque
Faro
Culot:
R7s
puissance de la lampe:
8...8 W
température de couleur:
2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.65mm E27 50/60Hz 7W 2700K CRI >=80 IP 20 806lm classe I 220V-240V hauteur:130mm longueur: 65mm profondeur: 65mm


