Faro - Anga 295 Plafonnier blanche Light Source: SMD LED 24W 50/60Hz IP44 Classe:I 2700 - 72354

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • classe de protection - I

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C

  • puissance de lampe acceptée - 24...24 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776325043

Réf. Sonepar

04917632504

Réf. Fournisseur

72354

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP44

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

Plafonnier IP44 blanc au design minimaliste. Le corps en ciment recouvre la source de lumière pour aider à contrôler l'éblouissement. Un luminaire au design moderne qui apportera de la personnalité à vos espaces extérieurs.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier d'extérieur en ciment.