Faro - Applique TIMIT, design moderne et lecteur intégré pour un éclairage élégant. - 62762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776392854
Réf. Sonepar
04917639285
Réf. Fournisseur
62762
Réf. Commerciale
Faro
source lumineuse:
autre
Découvrez l'applique TIMIT, un luminaire au design simple et arrondi, parfait pour tout intérieur. Sa version blanche offre une esthétique moderne et épurée. Avec son lecteur intégré, profitez de vos contenus multimédias tout en bénéficiant d'un éclairage agréable. Installez-la en encastré ou en saillie pour un effet discret ou mis en valeur. Un choix judicieux pour allier style et praticité dans votre décoration intérieure.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez TIMIT, l'applique murale minimaliste qui réinvente vos espaces avec ses formes audacieuses ! Équipée d'un port USB type C de 10W, elle allie praticité et style. Polyvalente, TIMIT peut être installée en encastré ou en surface, s'adaptant à tous vos besoins d'éclairage. Transformez votre intérieur avec TIMIT !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez TIMIT, l'applique murale minimaliste qui réinvente vos espaces avec ses formes audacieuses ! Équipée d'un port USB type C de 10W, elle allie praticité et style. Polyvalente, TIMIT peut être installée en encastré ou en surface, s'adaptant à tous vos besoins d'éclairage. Transformez votre intérieur avec TIMIT !