Faro - Attos Led Ventilateur De Plafond Marron Avec Moteur Dc SMD LED50/60Hz 18W 3000K - 33495

CopieCopie
Faro - Attos Led Ventilateur De Plafond Marron Avec Moteur Dc SMD LED50/60Hz 18W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776184794

Réf. Sonepar

04917618479

Réf. Fournisseur

33495

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

nombre de pôles:

4

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.2130mm SMD LED source incluse 50/60Hz 18W 3000KCRI >80 IP 20 classeI 100V-240V hauteur:340mm longueur:2130mm profondeur:2130mm