Faro - Balise CUCA 300 de Faro Lab, luminaire noir au design élégant et contemporain. - 75582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776395923
Réf. Sonepar
04917639592
Réf. Fournisseur
75582
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
Découvrez la balise extérieure CUCA 300 de Faro Lab, un luminaire noir au design architectural. Fabriquée en acier inoxydable, elle crée une atmosphère magique dans vos jardins et terrasses. Énergétiquement efficace, elle allie esthétique moderne et fonctionnalité, tout en étant résistante aux intempéries. Un choix parfait pour illuminer vos espaces extérieurs
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !


