Faro - Bande LED 2835 19.2W 192LED/M IP66 2700K CRI80 19.2W/m 2700K IP66 classe III 24V - 08050401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP66
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776248915
Réf. Sonepar
04917624891
Réf. Fournisseur
08050401
Marque
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP66
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
19.2...19.2 W
facteur de puissance (cos phi):
2835


