Faro - Bande LED 2835 19.2W 192LED/M IP66 4000K CRI80 19.2W/m 4000K IP66 classe III 24V - 08050403

CopieCopie
Faro - Bande LED 2835 19.2W 192LED/M IP66 4000K CRI80 19.2W/m 4000K IP66 classe III 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776248939

Réf. Sonepar

04917624893

Réf. Fournisseur

08050403

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

19.2...19.2 W

facteur de puissance (cos phi):

2835

Plafonnier avec une structure en couleur source incluse 19.2W/m 2700K 80 IP 66 classe III 24V DC