Faro - Bande LED 2835 9.6W 160LED/M IP20 2700K CRI80 9.6W/m 2700K IP20 classe III 24V D - 08050106

CopieCopie
Faro - Bande LED 2835 9.6W 160LED/M IP20 2700K CRI80 9.6W/m 2700K IP20 classe III 24V D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776250482

Réf. Sonepar

04917625048

Réf. Fournisseur

08050106

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

9.6...9.6 W

facteur de puissance (cos phi):

2835

Plafonnier avec une structure en couleur source incluse 9.6W/m 3000K 80 IP 66 classe III 24V DC