Faro - Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20 12+12W/m IP 20classe III 24V DC - 08050501

CopieCopie
Faro - Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20 12+12W/m IP 20classe III 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776248946

Réf. Sonepar

04917624894

Réf. Fournisseur

08050501

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

22 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

classe de protection:

III

valeur de papillotement Pst LM:

2700

facteur de puissance (cos phi):

12

Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20 12+12W/m IP 20classe III 24V DC