Faro - Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67 12+12W/m IP 67classe III 24V DC - 08050511

CopieCopie
Faro - Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67 12+12W/m IP 67classe III 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • modèle - bande

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776248953

Réf. Sonepar

04917624895

Réf. Fournisseur

08050511

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

modèle:

bande

type de tension:

DC

classe de protection:

III

Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67 12+12W/m IP 67classe III 24V DC