Faro - Bande Led Verticale Ip67 3000K SMD LED 14W/m 3000K IP 6724V CV 2350lm classe III - 08046001

CopieCopie
Faro - Bande Led Verticale Ip67 3000K SMD LED 14W/m 3000K IP 6724V CV 2350lm classe III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 6724...6724 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776232570

Réf. Sonepar

04917623257

Réf. Fournisseur

08046001

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2350 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

6724...6724 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

Plafonnier avec une structure en Silicone couleur SMD LED source incluse 14W/m 2700K 90 IP 67 24V CV 5000lm classe III 24V DC hauteur: 10mmlongueur: 5000mm