Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Berni Lampadaire Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 29335

CopieCopie
Faro - Berni Lampadaire  Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089525

Réf. Sonepar

04917608952

Réf. Fournisseur

29335

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

Lampadaire avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc diam.480mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 1510mm longueur: 480mmprofondeur: 480mm