Faro - Berni Lampadaire Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 29336

CopieCopie
Faro - Berni Lampadaire  Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089563

Réf. Sonepar

04917608956

Réf. Fournisseur

29336

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Nickel Satiné Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 320mm longueur: 200mmprofondeur: 220mm