Faro - Berni Lampe De Table Avec Un Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V - 29332

CopieCopie
Faro - Berni Lampe De Table Avec Un Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • avec variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089570

Réf. Sonepar

04917608957

Réf. Fournisseur

29332

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

450 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

blanc

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

largeur:

310 mm

longueur:

310 mm

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en acier Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc diam.310mm E27 source non incluse50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur:450mm longueur:310mm profondeur:310mm