Faro - Berni Lampe De Table Avec Un Noire E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V - 29333

CopieCopie
Faro - Berni Lampe De Table Avec Un Noire E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089587

Réf. Sonepar

04917608958

Réf. Fournisseur

29333

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

450 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

noir

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

largeur:

310 mm

longueur:

310 mm

Lampadaire avec une abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir diam.480mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 1510mm longueur: 480mmprofondeur: 480mm