Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - BIGWOOD : ventilateur industriel idéal pour grands espaces, conçu par Faro Lab. - 34190

CopieCopie
Faro - BIGWOOD : ventilateur industriel idéal pour grands espaces, conçu par Faro Lab.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50/60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776399136

Réf. Sonepar

04917639913

Réf. Fournisseur

34190

Réf. Commerciale

Faro

fréquence:

50/60 Hz

Découvrez le ventilateur de plafond BIGWOOD, conçu par Faro Lab. De taille industrielle, il est parfait pour les espaces à partir de 39 m², comme les entrepôts, gymnases et centres commerciaux. Ses pâles en bois FSC garantissent une gestion responsable des forêts.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez BIGWOOD, le ventilateur de plafond industriel conçu par Faro Lab, parfait pour les grands espaces de 39 m² et plus, comme les entrepôts et gymnases. Fabriqué avec des lames en bois FSC, il allie style et durabilité. Disponible en plusieurs coloris et tailles pour s'adapter à vos besoins !