Faro - Boc Led Applique Lecteur Chrome HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 130lm class - 62710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776168886
Réf. Sonepar
04917616888
Réf. Fournisseur
62710
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
chrome