Faro - CANDELA Lampe portable rechargeable en terre cuite SMD LED 50/60Hz 3W3000K IP 67 - 70790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776238077
Réf. Sonepar
04917623807
Réf. Fournisseur
70790
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
Lampe de table avec un abat-jour en PC Opal diffuseur en PC opal structure en PC couleur Blanc opale Opal SMD LED source incluse 50/60Hz3W 2700K CRI >80 IP20 260lm classeIII 5VDC hauteur:172mm
Les Atouts de la gamme:
Son design nous rappelle les anciennes lanternes et sa finition en terre cuite nous transporte dans le désert et les dunes. Une inspiration chaleureuse pour n'importe quel coin.
Les Atouts de la gamme:
Son design nous rappelle les anciennes lanternes et sa finition en terre cuite nous transporte dans le désert et les dunes. Une inspiration chaleureuse pour n'importe quel coin.