Faro - CERLER 600, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71942

CopieCopie
Faro - CERLER 600, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411210

Réf. Sonepar

04917641121

Réf. Fournisseur

71942

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez la balise CERLER 600 en gris foncé, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la balise CERLER, disponible en deux hauteurs et finitions, idéale pour baliser vos chemins et entrées avec élégance. Son design minimaliste offre un éclairage doux, tout en étant robuste avec un indice IP65 pour résister à l'eau et à la poussière. Compacte et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement à vos projets extérieurs !