Faro - Cheras-2 Lampe Applique Blanc R7S 78mm 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 63173

CopieCopie
Faro - Cheras-2 Lampe Applique Blanc R7S 78mm 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • douille - R7s

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776631731

Réf. Sonepar

04917663173

Réf. Fournisseur

63173

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

100 W

douille:

R7s

Degré de protection (NEMA):

2

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en Gypse couleur Blanc mat G9 source non incluse 50/60Hz 6W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 75mm longueur: 220mmprofondeur: 75mm

Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec cette applique de style moderne en plâtre.