Faro - Claire Lampe Suspension Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 62802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776145498
Réf. Sonepar
04917614549
Réf. Fournisseur
62802
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
Suspension avec un structure en Acier couleur Noir brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1640mm longueur: 165mm profondeur:165mm
Les Atouts de la gamme:
Suspension avec une structure métallique arrondie dont une grille noire. Son design s’inspire des lumières qui éclairaient les bateaux de pêche. Disponible dans d’autres couleurs.
Les Atouts de la gamme:
Suspension avec une structure métallique arrondie dont une grille noire. Son design s’inspire des lumières qui éclairaient les bateaux de pêche. Disponible dans d’autres couleurs.


