Faro - Claire Lampe Suspension Verte 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 62803-7L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776241619
Réf. Sonepar
04917624161
Réf. Fournisseur
62803-7L
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
douille:
E27
Suspension avec un structure en Acier couleur Noir brillant diam.345mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1650mm longueur: 345mmprofondeur: 345mm