Faro - Claire Lampe Suspension Verte E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 62803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776145504
Réf. Sonepar
04917614550
Réf. Fournisseur
62803
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
douille:
E27
Suspension avec un structure en Acier couleur Vert brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1640mm longueur: 165mm profondeur:165mm