Faro - Coco Lampe Applique Blanc 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 40660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776182738
Réf. Sonepar
04917618273
Réf. Fournisseur
40660
Marque
Faro
douille:
GU10
couleur de la lumière:
blanc
Applique murale avec un structure en ABS et Acier couleur Noir mat diam.100mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur:100mm longueur: 100mm profondeur: 100mm
Les Atouts de la gamme:
Collection d'appliques créée par Faro Lab., a un design amusant, différentes finitions et versions. Elle peut être orientée à 350º dans son axe horizontal et à 90º dans son axe vertical, lui permettant de s’adapter à tous les espaces et besoins.
Les Atouts de la gamme:
Collection d'appliques créée par Faro Lab., a un design amusant, différentes finitions et versions. Elle peut être orientée à 350º dans son axe horizontal et à 90º dans son axe vertical, lui permettant de s’adapter à tous les espaces et besoins.