Faro - Cocos Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc Smart SMD LED50/60Hz 20W 3000K - 33548WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776215771
Réf. Sonepar
04917621577
Réf. Fournisseur
33548WP
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
nombre de pôles:
5
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1524mm SMD LED source incluse 50/60Hz 25W 3000KCRI >80 IP 20 2000lmclasse I 220V-240Vhauteur: 330mmlongueur: 1524mmprofondeur: 1524mm