Faro - Colin-1 Encastrable Blanc 24-36W 3000K 20° COB LED 25W 3000K IP23 700mA CC 1900l - 034008701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 24
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Degré de protection (NEMA) - 1
puissance de lampe acceptée - 18...25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776130173
Réf. Sonepar
04917613017
Réf. Fournisseur
034008701
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
Degré de protection (NEMA):
1
puissance de lampe acceptée:
18...25 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
226
nombre de pôles:
3